Startseite

LOVATO - LOV8LT4K02BG COLONNA LUM. 45MM VERDE-ROSSO 24VDC - 8LT4K02BG

KopierenKopieren
LOVATO - LOV8LT4K02BG COLONNA LUM. 45MM VERDE-ROSSO 24VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 2

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Funktion Dauerlicht - ja

  • Funktion Blitzlicht - nein

  • Spannungsart der Betriebsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

63 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975218761

Artikelnummer

LOV8LT4K02BG

Herstellernummer

8LT4K02BG

Hersteller

LOV

Anzahl der Signalsäulenelemente:

2

Schutzart (IP):

IP54

Funktion Dauerlicht:

ja

Funktion Blitzlicht:

nein

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Funktion Akustisch:

nein

Funktion Rundumlicht:

nein

Außendurchmesser:

45 mm

Colonna luminosa Ø45mm fornita completamente assemblata. 2 moduli luminosi a luce fissa verde e rosso. L’illuminazione con circuito LED ad alta luminosità garantisce bassi consumi e una lunga durata.