LOVATO - LOV8LM2TJ401 MANIPOLATORE MANTENUTO 4 DIREZIONI - 8LM2TJ401

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser - 22 mm
Joysticklänge - 70.5 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 4
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung - 1
Mit Rückzug in Nullstellung - nein
Packung
1 ST
EAN
8013975107713
Artikelnummer
LOV8LM2TJ401
Herstellernummer
8LM2TJ401
Hersteller
LOV
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
22 mm
Joysticklänge:
70.5 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
4
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:
1
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Verriegelung in Nullstellung:
ja
Schutzart (IP):
IP65



