Startseite

LOVATO - LOV8LM2TIL1187 TESTA INDICATORE LUM.TRA.TAM.SCAR.EL. - 8LM2TIL1187

KopierenKopieren
LOVATO - LOV8LM2TIL1187 TESTA INDICATORE LUM.TRA.TAM.SCAR.EL.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1

  • Farbe der Linse - farblos

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22 mm

  • Mit Frontring - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8013975067185

Artikelnummer

LOV8LM2TIL1187

Herstellernummer

8LM2TIL1187

Hersteller

LOV

Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:

1

Farbe der Linse:

farblos

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22 mm

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Ausführung der Linse:

flach

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Testa per indicatore luminoso, senza base di fissaggio. La testa si aggancia a scatto alla base di fissaggio con una semplice rotazione.