Startseite

LOVATO - LOV8LB6S2B3 SEGNAL.LUMIN/SON. VERDE 24VAC/DC - 8LB6S2B3

KopierenKopieren
LOVATO - LOV8LB6S2B3 SEGNAL.LUMIN/SON. VERDE 24VAC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauer-/Blinklicht

  • Farbe - grün

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Betriebsspannung DC - 24...24 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

42 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975177457

Artikelnummer

LOV8LB6S2B3

Herstellernummer

8LB6S2B3

Hersteller

LOV

Funktion:

Dauer-/Blinklicht

Farbe:

grün

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung DC:

24...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...24 V

Schutzart (IP):

IP54

Außendurchmesser:

62 mm

Gehäusefarbe:

grün

Leuchtmittel:

Glühlampe/LED

MODULO LUMINOSO E SONORO INTERMITTENTE O CONTINUO. Ø62MM, VERDE, 24VAC/DC (80DB)