LOVATO - LOV8LB6S2B1 SEGNAL.LUMIN/SON. ARANCIO 24VAC/DC - 8LB6S2B1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauer-/Blinklicht
Farbe - orange
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...24 V
Betriebsspannung DC - 24...24 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
42 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013975177433
Artikelnummer
LOV8LB6S2B1
Herstellernummer
8LB6S2B1
Hersteller
LOV
Funktion:
Dauer-/Blinklicht
Farbe:
orange
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung DC:
24...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...24 V
Schutzart (IP):
IP54
Außendurchmesser:
62 mm
Gehäusefarbe:
sonstige
Leuchtmittel:
Glühlampe/LED


