Startseite

LOVATO - LOV8LB6GLM8 SEGNAL.LUMIN.BIANCO LAMP.24-230VAC - 8LB6GLM8

KopierenKopieren
LOVATO - LOV8LB6GLM8 SEGNAL.LUMIN.BIANCO LAMP.24-230VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauer-/Blinklicht

  • Farbe - farblos

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...230 V

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 24...230 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

67 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975177419

Artikelnummer

LOV8LB6GLM8

Herstellernummer

8LB6GLM8

Hersteller

LOV

Funktion:

Dauer-/Blinklicht

Farbe:

farblos

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...230 V

Spannungsart:

AC

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...230 V

Schutzart (IP):

IP54

Außendurchmesser:

62 mm

Gehäusefarbe:

weiß

Leuchtmittel:

ohne

BLINKING OR STEADY LIGHT MODULE. Ø62MM. BA15D FITTING, WHITE, 24...230VAC