LOVATO - LOV8LB6GLM6 SEGNAL.LUMIN.BLU LAMP.24-230VAC - 8LB6GLM6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauer-/Blinklicht
Farbe - blau
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...230 V
Spannungsart - AC
Betriebsspannung AC 60 Hz - 24...230 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
67 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013975177402
Artikelnummer
LOV8LB6GLM6
Herstellernummer
8LB6GLM6
Hersteller
LOV
Funktion:
Dauer-/Blinklicht
Farbe:
blau
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...230 V
Spannungsart:
AC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...230 V
Schutzart (IP):
IP54
Außendurchmesser:
62 mm
Gehäusefarbe:
blau
Leuchtmittel:
ohne


