LOVATO - LOV8LB6GLM5 SEGNAL.LUMIN.GIALLO LAMP.24-230VACC - 8LB6GLM5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauer-/Blinklicht
Farbe - gelb
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...230 V
Spannungsart - AC
Betriebsspannung AC 60 Hz - 24...230 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
67 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013975177389
Artikelnummer
LOV8LB6GLM5
Herstellernummer
8LB6GLM5
Hersteller
LOV
Funktion:
Dauer-/Blinklicht
Farbe:
gelb
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...230 V
Spannungsart:
AC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...230 V
Schutzart (IP):
IP54
Außendurchmesser:
62 mm
Gehäusefarbe:
sonstige
Leuchtmittel:
ohne


