Startseite

LOVATO - LOV8LB6GLM4 SEGNAL.LUMIN.ROSSO LAMP.24-230VAC - 8LB6GLM4

KopierenKopieren
LOVATO - LOV8LB6GLM4 SEGNAL.LUMIN.ROSSO LAMP.24-230VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauer-/Blinklicht

  • Farbe - rot

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...230 V

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 24...230 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

67 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975177365

Artikelnummer

LOV8LB6GLM4

Herstellernummer

8LB6GLM4

Hersteller

LOV

Funktion:

Dauer-/Blinklicht

Farbe:

rot

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...230 V

Spannungsart:

AC

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...230 V

Schutzart (IP):

IP54

Außendurchmesser:

62 mm

Gehäusefarbe:

rot

Leuchtmittel:

ohne

MODULO LUMINOSO A LUCE LAMPEGGIANTE O FISSA. Ø62MM. ATTACCO BA15D, ROSSO, 24...230VAC