LOVATO - LOV8LB6GLB8 SEGNAL.LUMIN.BIANCO LAMP.12-48VAC/DC - 8LB6GLB8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauer-/Blinklicht
Farbe - farblos
Außendurchmesser - 62 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz - 12...48 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 12...48 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
42 kg CO₂-eq
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 32 kg CO₂-eq.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
8013975177358
Artikelnummer
LOV8LB6GLB8
Herstellernummer
8LB6GLB8
Hersteller
LOV
Funktion:
Dauer-/Blinklicht
Farbe:
farblos
Außendurchmesser:
62 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
12...48 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
12...48 V
Betriebsspannung DC:
12...48 V
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
ohne
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP54