Startseite

LOVATO - LOV8LB6GLB5 SEGNAL.LUMIN.GIALLO LAMP.12-48VAC/DC - 8LB6GLB5

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauer-/Blinklicht

  • Farbe - gelb

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 12...48 V

  • Betriebsspannung DC - 12...48 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

42 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975177327

Artikelnummer

LOV8LB6GLB5

Herstellernummer

8LB6GLB5

Hersteller

LOV

Funktion:

Dauer-/Blinklicht

Farbe:

gelb

Betriebsspannung AC 50 Hz:

12...48 V

Betriebsspannung DC:

12...48 V

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsspannung AC 60 Hz:

12...48 V

Schutzart (IP):

IP54

Außendurchmesser:

62 mm

Gehäusefarbe:

sonstige

Leuchtmittel:

ohne

MODULO LUMINOSO A LUCE LAMPEGGIANTE O FISSA. Ø62MM. ATTACCO BA15D, GIALLO, 12...48VAC/DC