Startseite

LOVATO - LOV8LB6GLB4 SEGNAL.LUMIN.ROSSO LAMP.12-48VAC/DC - 8LB6GLB4

KopierenKopieren
LOVATO - LOV8LB6GLB4 SEGNAL.LUMIN.ROSSO LAMP.12-48VAC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauer-/Blinklicht

  • Farbe - rot

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 12...48 V

  • Betriebsspannung DC - 12...48 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

42 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975177303

Artikelnummer

LOV8LB6GLB4

Herstellernummer

8LB6GLB4

Hersteller

LOV

Funktion:

Dauer-/Blinklicht

Farbe:

rot

Betriebsspannung AC 50 Hz:

12...48 V

Betriebsspannung DC:

12...48 V

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsspannung AC 60 Hz:

12...48 V

Schutzart (IP):

IP54

Außendurchmesser:

62 mm

Gehäusefarbe:

rot

Leuchtmittel:

ohne

MODULO LUMINOSO A LUCE LAMPEGGIANTE O FISSA. Ø62MM. ATTACCO BA15D, ROSSO, 12...48VAC/DC