LOVATO - LOV8LB6GLB3 SEGNAL.LUMIN.VERDE LAMP.12-48VAC/DC - 8LB6GLB3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauer-/Blinklicht
Farbe - grün
Betriebsspannung AC 50 Hz - 12...48 V
Betriebsspannung DC - 12...48 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
42 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013975177334
Artikelnummer
LOV8LB6GLB3
Herstellernummer
8LB6GLB3
Hersteller
LOV
Funktion:
Dauer-/Blinklicht
Farbe:
grün
Betriebsspannung AC 50 Hz:
12...48 V
Betriebsspannung DC:
12...48 V
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
12...48 V
Schutzart (IP):
IP54
Außendurchmesser:
62 mm
Gehäusefarbe:
grün
Leuchtmittel:
ohne


