LOVATO - LOV8LB6EL6 SEGNAL.LUMIN.BLU FISSO 12-240VAC/DC - 8LB6EL6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerlicht
Farbe - blau
Außendurchmesser - 62 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz - 250...250 V
Betriebsspannung DC - 48...48 V
Packung
1 ST
EAN
8013975177280
Artikelnummer
LOV8LB6EL6
Herstellernummer
8LB6EL6
Hersteller
LOV
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
blau
Außendurchmesser:
62 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
250...250 V
Betriebsspannung DC:
48...48 V
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
ohne
Schutzart (IP):
IP54
MODULO LUMINOSO A LUCE FISSA. Ø62MM. ATTACCO BA15D, ALIMENTAZIONE DIRETTA, BLU


