LOVATO - LOV8LB6EL4 SEGNAL.LUMIN. ROSSO FISSO 12-240VAC/DC - 8LB6EL4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerlicht
Farbe - rot
Außendurchmesser - 62 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz - 250...250 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 250...250 V
Packung
1 ST
EAN
8013975177242
Artikelnummer
LOV8LB6EL4
Herstellernummer
8LB6EL4
Hersteller
LOV
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
rot
Außendurchmesser:
62 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
250...250 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
250...250 V
Betriebsspannung DC:
250...250 V
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
ohne
Gehäusefarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP54


