LOVATO - LOV8LB6EL3 SEGNAL.LUMIN.VERDE FISSO 12-240VAC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerlicht
Farbe - grün
Außendurchmesser - 62 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz - 250...250 V
Betriebsspannung DC - 48...48 V
Packung
1 ST
EAN
8013975177273
Artikelnummer
LOV8LB6EL3
Herstellernummer
8LB6EL3
Hersteller
LOV
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
grün
Außendurchmesser:
62 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
250...250 V
Betriebsspannung DC:
48...48 V
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
ohne
Schutzart (IP):
IP54
MODULO LUMINOSO A LUCE FISSA. Ø62MM. ATTACCO BA15D, ALIMENTAZIONE DIRETTA, VERDE


