Startseite

LOVATO - LOV8LB6EL1 SEGNAL.LUMIN.ARANCIO FISSO 12-240VAC/DC - 8LB6EL1

KopierenKopieren
LOVATO - LOV8LB6EL1 SEGNAL.LUMIN.ARANCIO FISSO 12-240VAC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauerlicht

  • Farbe - orange

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 250...250 V

  • Betriebsspannung DC - 250...250 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975177259

Artikelnummer

LOV8LB6EL1

Herstellernummer

8LB6EL1

Hersteller

LOV

Funktion:

Dauerlicht

Farbe:

orange

Betriebsspannung AC 50 Hz:

250...250 V

Betriebsspannung DC:

250...250 V

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsspannung AC 60 Hz:

250...250 V

Schutzart (IP):

IP54

Außendurchmesser:

62 mm

Gehäusefarbe:

sonstige

Leuchtmittel:

ohne

MODULO LUMINOSO A LUCE FISSA. Ø62MM. ATTACCO BA15D, ALIMENTAZIONE DIRETTA, ARANCIO