Startseite

LOVATO - LOV7GN6384U MULTIVIA 1-5 1P 63A MONT. FRONT. 65X65 - 7GN6384U

KopierenKopieren
LOVATO - LOV7GN6384U MULTIVIA 1-5 1P 63A MONT. FRONT. 65X65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schaltstellungen - 5

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Schutzart (IP) - IP40

Packung

  • 1 ST

Anzahl der Schaltstellungen:

5

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Schutzart (IP):

IP40

COMMUTATORE 1P 5 POSIZIONI MONTAGGIO FRONTALE 65X65