Startseite

LOVATO - LOV7GN6369U DEV. 4P 63A MONT. FRONT. MAN. NERA65X65

KopierenKopieren
LOVATO - LOV7GN6369U DEV. 4P 63A MONT. FRONT. MAN. NERA65X65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Tastend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3850144041462

Artikelnummer

LOV7GN6369U

Herstellernummer

7GN6369U

Hersteller

LOV

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Tastend:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Frontring:

nein

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

ROTARY CAM SWITCH 7GN SERIES, CHANGEOVER SWITCH WITHOUT 0 4 POLES 63A, FOR FRONT MOUNTING WITH BLACK HANDLE, FRONT PLATE 65X65MM