LOVATO - LOV7GN6313U51 COMMUT. POLAR. 3POS.M.FR.65X65 - IP65 - 7GN6313U51
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Mit Leuchtmittel - nein
Tastend - nein
Schutzart (IP) - IP40
Packung
1 ST
EAN
3850144025844
Artikelnummer
LOV7GN6313U51
Herstellernummer
7GN6313U51
Hersteller
LOV
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Mit Leuchtmittel:
nein
Tastend:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
nein
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff


