Startseite

LOVATO - LOV7GN4090U INTERRUTTORE. 1P 40A MONT. FRONT. 65X65 - 7GN4090U

KopierenKopieren
LOVATO - LOV7GN4090U INTERRUTTORE. 1P 40A MONT. FRONT. 65X65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ein-/Ausschalter

  • Polzahl - 2

  • Mit Nullstellung - ja

  • Mit Rückzug in Nullstellung - nein

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 40 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3850144005372

Artikelnummer

LOV7GN4090U

Herstellernummer

7GN4090U

Hersteller

LOV

Ausführung:

Ein-/Ausschalter

Polzahl:

2

Mit Nullstellung:

ja

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Bemessungsdauerstrom Iu:

40 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

15 kW

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Geeignet für Frontmontage:

ja

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Komplettgerät im Gehäuse:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

ROTARY CAM SWITCH 7GN SERIES, ON-OFF SWITCH 1 POLE 40A, FOR FRONT MOUNTING WITH BLACK HANDLE, FRONT PLATE 65X65MM