LOVATO - LOV7GN4086U MULTIVIA 1-3 2P 40A MONT. FRONT. 65X65 - 7GN4086U
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff
Mit Leuchtmittel - nein
Tastend - nein
Schutzart (IP) - IP40
Geeignet für Beleuchtung - nein
Packung
1 ST
EAN
3850144041103
Artikelnummer
LOV7GN4086U
Herstellernummer
7GN4086U
Hersteller
LOV
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Mit Leuchtmittel:
nein
Tastend:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
nein
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff


