Startseite

LOVATO - LOV7GN4075O98 COMMUT. 4P 3POS.M.FONDO BP LUCCH.R-G - 7GN4075O98

KopierenKopieren
LOVATO - LOV7GN4075O98 COMMUT. 4P 3POS.M.FONDO BP LUCCH.R-G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Tastend - nein

  • Schutzart (IP) - IP40

Packung

  • 1 ST

EAN

3850144041035

Artikelnummer

LOV7GN4075O98

Herstellernummer

7GN4075O98

Hersteller

LOV

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Mit Leuchtmittel:

nein

Tastend:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Frontring:

nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

COMMUTATORE 4P 3 POSIZIONI MONTAGGIO FONDO BP LUCCHETTABILE R-G