Startseite

LOVATO - LOV7GN3292U INTERRUTTORE. 4P 32A MONT. FRONT. 65X65 - 7GN3292U

KopierenKopieren
LOVATO - LOV7GN3292U INTERRUTTORE. 4P 32A MONT. FRONT. 65X65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ein-/Ausschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 11 kW

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

174 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3850144002586

Artikelnummer

LOV7GN3292U

Herstellernummer

7GN3292U

Hersteller

LOV

Ausführung:

Ein-/Ausschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

4

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

11 kW

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Komplettgerät im Gehäuse:

ja

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Geeignet für Frontmontage:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Esecuzione U montaggio frontale. Interruttori. Quadripolari. corrente convenzionale termica in aria libera Ith da 12 a 125A – elevata durata elettrica e meccanica – angoli di rotazione 30°, 45°, 60°, 90° – contatti a doppia interruzione in lega d’argento– apertura positiva dei contatti NC secondo le norme IEC/EN 60947-5-1 – grado di protezione IP40 (per IP65 vedere “Optional” mostrine frontali), IP00 (contatti).