Startseite

LOVATO - LOV7GN3291U INTERRUTTORE. 2P 32A MONT. FRONT. 65X65 - 7GN3291U

KopierenKopieren
LOVATO - LOV7GN3291U INTERRUTTORE. 2P 32A MONT. FRONT. 65X65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ein-/Ausschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 11 kW

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

174 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3850144005235

Artikelnummer

LOV7GN3291U

Herstellernummer

7GN3291U

Hersteller

LOV

Ausführung:

Ein-/Ausschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

2

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

11 kW

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Komplettgerät im Gehäuse:

ja

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Geeignet für Frontmontage:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

COMMUTATORE A CAMME, SERIE GN, ESECUZIONE U MONTAGGIO FRONTALE. INTERRUTTORE, BIPOLARE - N° 1 ELEMENTO - SCHEMA 91, 32A