Startseite

LOVATO - LOV7GN3285U MULTIVIA 1-6 1P 32A MONT. FRONT. 65X65

KopierenKopieren
LOVATO - LOV7GN3285U MULTIVIA 1-6 1P 32A MONT. FRONT. 65X65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schaltstellungen - 6

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Tastend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3850144044562

Artikelnummer

LOV7GN3285U

Herstellernummer

7GN3285U

Hersteller

LOV

Anzahl der Schaltstellungen:

6

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Tastend:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Frontring:

nein

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

ROTARY CAM SWITCH 7GN SERIES, MULTI-STEP 1-2-3-4-5-6 1 POLE 32A, FOR FRONT MOUNTING WITH BLACK HANDLE, FRONT PLATE 65X65MM