Startseite

LOVATO - LOV7GN25H13U COMMUT. POLAR. 3POS.M.FR.65X65 - 7GN25H13U

KopierenKopieren
LOVATO - LOV7GN25H13U COMMUT. POLAR. 3POS.M.FR.65X65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Schutzart (IP) - IP40

Packung

  • 1 ST

EAN

3850144026650

Artikelnummer

LOV7GN25H13U

Herstellernummer

7GN25H13U

Hersteller

LOV

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Schutzart (IP):

IP40

COMMUTATORE POLAR 3 POSIZIONI MONTAGGIO FRONTALE 65X65