Startseite

LOVATO - LOV7GN259879U COMMUT. 10P 7POS.M.FR.SENZA FRONT.E MAN. - 7GN259879U

KopierenKopieren
LOVATO - LOV7GN259879U COMMUT. 10P 7POS.M.FR.SENZA FRONT.E MAN.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schaltstellungen - 4

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Tastend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3850144030916

Artikelnummer

LOV7GN259879U

Herstellernummer

7GN259879U

Hersteller

LOV

Anzahl der Schaltstellungen:

4

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Tastend:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Frontring:

nein

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

COMMUTATORE 10P 7 POSIZIONI MONTAGGIO FRONTALE SENZA FRONTALE E MAN