LOVATO - LOV7GN2538U COMM 8P 2POS MONT FRONT 48X48MM - 7GN2538U
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Umschalter
Mit Nullstellung - ja
Polzahl - 8
Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A
Mit Rückzug in Nullstellung - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3850144176980
Artikelnummer
LOV7GN2538U
Herstellernummer
7GN2538U
Hersteller
LOV
Ausführung:
Umschalter
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
8
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
11 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss


