LOVATO - LOV7GN25124O48 M.VIA 0-3 2P 25A MODULARE PER GUIDA DIN - 7GN25124O48
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff
Anzahl der Schaltstellungen - 4
Mit Leuchtmittel - nein
Tastend - nein
Schutzart (IP) - IP40
Packung
1 ST
EAN
3850144034136
Artikelnummer
LOV7GN25124O48
Herstellernummer
7GN25124O48
Hersteller
LOV
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Anzahl der Schaltstellungen:
4
Mit Leuchtmittel:
nein
Tastend:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
45 mm
Breite der Öffnung:
54 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Höhe der Öffnung:
45 mm
Mit Frontring:
nein
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff


