LOVATO - LOV7GN25110U MULTIVIA 0-5 1P 25A MONT. FRONT. 48X48 - 7GN25110U
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Schaltstellungen - 6
Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff
Geeignet für Beleuchtung - nein
Mit Leuchtmittel - nein
Tastend - nein
Packung
1 ST
EAN
3850144033801
Artikelnummer
LOV7GN25110U
Herstellernummer
7GN25110U
Hersteller
LOV
Anzahl der Schaltstellungen:
6
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Tastend:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
nein
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff


