Startseite

LOVATO - LOV7GN2086P MULTIVIA 1-3 2P 20A CASS. PLASTICA 75X75

KopierenKopieren
LOVATO - LOV7GN2086P MULTIVIA 1-3 2P 20A CASS. PLASTICA 75X75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Tastend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3850144159525

Artikelnummer

LOV7GN2086P

Herstellernummer

7GN2086P

Hersteller

LOV

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Tastend:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Frontring:

nein

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

ENCLOSED ROTARY CAM SWITCH 7GN SERIES, MULTI-STEP 1-2-3 2 POLES 20A IN PLASTIC ENCLOSURE 75X75MM WITH BLACK HANDLE