Startseite

LOVATO - LOV7GN2052P COMM. 2 20A CASS. PLAST. 75X75 MAN. NERA

KopierenKopieren
LOVATO - LOV7GN2052P COMM. 2 20A CASS. PLAST. 75X75 MAN. NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

3850144004535

Artikelnummer

LOV7GN2052P

Herstellernummer

7GN2052P

Hersteller

LOV

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Schutzart (IP):

IP65

COMMUTATORE 2P 3 POSIZIONI MONTAGGIO CASSETTA 75X75