Startseite

LOVATO - LOV7GN2046U COMM 1P 2POS M/F 48X48 - 7GN2046U

KopierenKopieren
LOVATO - LOV7GN2046U COMM 1P 2POS M/F 48X48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Tastend - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3850144078888

Artikelnummer

LOV7GN2046U

Herstellernummer

7GN2046U

Hersteller

LOV

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Tastend:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Frontring:

nein

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff