Startseite

LOVATO - LOV7GN20108O48 M.VIA 0-3 1P 20A MODULARE PER GUIDA DIN - 7GN20108O48

KopierenKopieren
LOVATO - LOV7GN20108O48 M.VIA 0-3 1P 20A MODULARE PER GUIDA DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

  • Anzahl der Schaltstellungen - 4

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Tastend - nein

  • Schutzart (IP) - IP40

Packung

  • 1 ST

EAN

3850144159976

Artikelnummer

LOV7GN20108O48

Herstellernummer

7GN20108O48

Hersteller

LOV

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Anzahl der Schaltstellungen:

4

Mit Leuchtmittel:

nein

Tastend:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

45 mm

Breite der Öffnung:

54 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Höhe der Öffnung:

45 mm

Mit Frontring:

nein

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

ROTARY CAM SWITCH 7GN SERIES, MULTI-STEP 0-1-2-3 1 POLE 20A, MODULAR SERVICE COVER FOR 35MM DIN RAIL MOUNTING WITH BLACK HANDLE, FRONT PLATE 45X54MM