LOVATO - LOV7GN1275U11 COMM. 4P 16A MONT FRONT MAN. NERA D.22MM - 7GN1275U11
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff
Geeignet für Beleuchtung - nein
Mit Leuchtmittel - nein
Lochdurchmesser - 22 mm
Packung
1 ST
EAN
3850144061910
Artikelnummer
LOV7GN1275U11
Herstellernummer
7GN1275U11
Hersteller
LOV
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Lochdurchmesser:
22 mm
Breite der Öffnung:
22 mm
Höhe der Öffnung:
22 mm
Tastend:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
nein
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff


