Startseite

LOVATO - LOV7GN1260U COMMUT.VOLT.1F/N 3F/F 5POS.MONT.FR.48X48 - 7GN1260U

KopierenKopieren
LOVATO - LOV7GN1260U COMMUT.VOLT.1F/N 3F/F 5POS.MONT.FR.48X48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3850144004252

Artikelnummer

LOV7GN1260U

Herstellernummer

7GN1260U

Hersteller

LOV

Ausführung:

sonstige

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

5

Bemessungsdauerstrom Iu:

16 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Komplettgerät im Gehäuse:

ja

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Geeignet für Frontmontage:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

COMMUTATORE A CAMME, SERIE GN, ESECUZIONE U MONTAGGIO FRONTALE. COMMUTATORE VOLTMETRICO, PER 1 TENSIONE DI FASE E 3 TENSIONI CONCATENATE - N° 3 ELEMENTI - SCHEMA 60, 16A