Startseite

LOVATO - LOV7GN125123U MULTIVIA 0-2 2P 125A MONT. FRONT. 90X90 - 7GN125123U

KopierenKopieren
LOVATO - LOV7GN125123U MULTIVIA 0-2 2P 125A MONT. FRONT. 90X90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Tastend - nein

  • Schutzart (IP) - IP40

Packung

  • 1 ST

EAN

3850144035270

Artikelnummer

LOV7GN125123U

Herstellernummer

7GN125123U

Hersteller

LOV

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Mit Leuchtmittel:

nein

Tastend:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Frontring:

nein

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

ROTARY CAM SWITCH 7GN SERIES, MULTI-STEP 0-1-2 2 POLES 125A, FOR FRONT MOUNTING WITH BLACK HANDLE, FRONT PLATE 90X90MM