Startseite

LOVATO - LOV7GN1210U65 INT 3P 16A MONT FR. MAN G/R LUCCH 65X65 - 7GN1210U65

KopierenKopieren
LOVATO - LOV7GN1210U65 INT 3P 16A MONT FR. MAN G/R LUCCH 65X65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Schutzart (IP) - IP40

Packung

  • 1 ST

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Schutzart (IP):

IP40

INTERRUTTORE 3P 2 POSIZIONI MONTAGGIO F LUCCHETTABILE G/R 48X48