LOVATO - LOV51ADX0640 SOFT STARTER 640A 415V 3 FASI -NO BYPASS - 51ADX0640

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 640 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 208...415 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 200 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 355 kW
Funktion - eine Drehrichtung
Packung
1 ST
EAN
8013975064122
Artikelnummer
LOV51ADX0640
Herstellernummer
51ADX0640
Hersteller
LOV
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
640 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
208...415 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
200 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
355 kW
Funktion:
eine Drehrichtung
Interne Überbrückung:
nein
Mit Display:
ja
Drehmoment-Regelung:
ja
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
55 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
208...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
208...240 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
Schutzart (IP):
IP00


