LOVATO - LOV51ADX0310 SOFT STARTER 310A 415V 3 FASI -NO BYPASS - 51ADX0310

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 310 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 208...415 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 90 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 160 kW
Funktion - eine Drehrichtung
Packung
1 ST
EAN
8013975064030
Artikelnummer
LOV51ADX0310
Herstellernummer
51ADX0310
Hersteller
LOV
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
310 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
208...415 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
90 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
160 kW
Funktion:
eine Drehrichtung
Interne Überbrückung:
nein
Mit Display:
ja
Drehmoment-Regelung:
ja
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
55 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
208...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
208...240 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
Schutzart (IP):
IP00



