LOVATO - LOV51ADX0245B SOFT STARTER 245A 500V 3 FASI - 51ADX0245B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 245 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 208...500 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 208...240 V
Funktion - eine Drehrichtung
Interne Überbrückung - ja
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
3.960 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013975075401
Artikelnummer
LOV51ADX0245B
Herstellernummer
51ADX0245B
Hersteller
LOV
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
245 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
208...500 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
208...240 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Mit Display:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
75 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
132 kW
Drehmoment-Regelung:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
55 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
208...240 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja


