Startseite

LOVATO - LOV31PS31 PORTAELETTRODI X 3 ASTE (ASTE COMPRESE) - 31PS31

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975099384

Artikelnummer

LOV31PS31

Herstellernummer

31PS31

Hersteller

LOV

È una sonda di piccole dimensioni completo di tre elettrodi in acciaio AISI 304. È particolarmente adatto per piccoli recipienti dove vi siano condizioni di pressione fino a 2 bar massimo. Temperatura massima di impiego: +70°C Attacco filettato 1/2" GAS.Collegamento cavi: faston (capicorda forniti con sonda). Applicazioni: serbatoi e distributori automatici.