LOVATO - LOV31LV2E48 RELE LIVELLO 24/48V - 31LV2E48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 24...48 V
Anzahl der Elektrodeneingänge - 3
Packung
1 ST
EAN
8013975015179
Artikelnummer
LOV31LV2E48
Herstellernummer
31LV2E48
Hersteller
LOV
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
24...48 V
Anzahl der Elektrodeneingänge:
3
Physikalisches Messprinzip:
konduktiv
Kaskadierbar:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
38 mm
Höhe:
76 mm
Tiefe:
84 mm


