Startseite

LOVATO - LOV31LV2E220 RELE LIVELLO 110-120/220-230-240V - 31LV2E220

KopierenKopieren
LOVATO - LOV31LV2E220 RELE LIVELLO 110-120/220-230-240V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 110...120 V

  • Versorgungsspannung AC 60 Hz - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975015186

Artikelnummer

LOV31LV2E220

Herstellernummer

31LV2E220

Hersteller

LOV

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

110...120 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

220...240 V

Anzahl der Elektrodeneingänge:

3

Kaskadierbar:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Breite:

38 mm

Höhe:

76 mm

Tiefe:

84 mm

Relè bitensione estraibili. impiego con 3 sonde di rilevamento (MIN, MAX e COM) , sensibilità fissa: 7÷8kOhm , LED rosso di segnalazione intervento relè , lunghezza max cavo centralina-sonde: 500m, utilizzando cavi unifilari con doppio isolamento , fissaggio su profilato omega da 35mm o da incasso tramite zoccolo undecal , contenitore estraibile zoccolato undecal (zoccolo S11 o L48 P11; vedere a pag. 12-7) , grado di protezione: IP30.