LOVATO - LOV31LV1E400 RELE LIVELLO 380-400-415V - 31LV1E400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Physikalisches Messprinzip - konduktiv
Anzahl der Elektrodeneingänge - 3
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 380...415 V
Packung
1 ST
EAN
8013975099360
Artikelnummer
LOV31LV1E400
Herstellernummer
31LV1E400
Hersteller
LOV
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Physikalisches Messprinzip:
konduktiv
Anzahl der Elektrodeneingänge:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
380...415 V
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Kaskadierbar:
nein
Breite:
38 mm
Höhe:
76 mm
Tiefe:
84 mm


