LOVATO - LOV31LV1E230 RELE LIVELLO 220-230-240V - 31LV1E230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 220...240 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8013975091951
Artikelnummer
LOV31LV1E230
Herstellernummer
31LV1E230
Hersteller
LOV
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
220...240 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
220...240 V
Anzahl der Elektrodeneingänge:
3
Kaskadierbar:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
38 mm
Höhe:
76 mm
Tiefe:
84 mm


