LOVATO - LOV31LV1E110 RELE LIVELLO 110V - 31LV1E110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 24...24 V
Anzahl der Elektrodeneingänge - 3
Packung
1 ST
EAN
8013975015766
Artikelnummer
LOV31LV1E110
Herstellernummer
31LV1E110
Hersteller
LOV
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
24...24 V
Anzahl der Elektrodeneingänge:
3
Physikalisches Messprinzip:
konduktiv
Kaskadierbar:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
38 mm
Höhe:
76 mm
Tiefe:
84 mm


