LOVATO - LOV31DRPT24 RELE PROT. A TERMISTORI PTC 24V - 31DRPT24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Anzahl der Messkreise - 1
Fehlerspeicherung möglich - nein
Externer Reset möglich - ja
Packung
1 ST
EAN
8013975600498
Artikelnummer
LOV31DRPT24
Herstellernummer
31DRPT24
Hersteller
LOV
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der Messkreise:
1
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Externer Reset möglich:
ja
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Höhe:
79 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
100 mm


