Startseite

LOVATO - LOV31DRPT220 RELE PROT. A TERMISTORI PTC 220/240V - 31DRPT220

KopierenKopieren
LOVATO - LOV31DRPT220 RELE  PROT. A TERMISTORI PTC 220/240V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Anzahl der Messkreise - 1

  • Fehlerspeicherung möglich - nein

  • Externer Reset möglich - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975601020

Artikelnummer

LOV31DRPT220

Herstellernummer

31DRPT220

Hersteller

LOV

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Anzahl der Messkreise:

1

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Externer Reset möglich:

ja

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Höhe:

79 mm

Breite:

45 mm

Tiefe:

100 mm

RELÈ DI PROTEZIONE A TERMISTORI PTC, 220...240VAC